Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kogelkraan Serie: KH-DN65-SAE210/420 M-2828 Zn Staal/POM/FPM (FKM) Handgreep PN175/420 SAE210/420 flens DN65

  • ERIKS:14613061
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.971,20/ stukexcl. btw

€ 2.385,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
KH
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
SAE210/420 flens
Druktrap artikel
PN175/420
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Staal
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C