Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kogelkraan Serie: KH-DN32-SAE210/420-M10/M12-2128 Zn Staal/POM/FPM (FKM) Handgreep PN280/420 SAE210/420 flens DN32

  • ERIKS:14613054
Image 1
Opslaan in lijst

€ 429,00/ stukexcl. btw

€ 519,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
KH
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Nom. binnendiameter
DN32
Aansluiting
SAE210/420 flens
Druktrap artikel
PN280/420
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Staal
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Gewicht
11.7 kg
Onderdelen & accessoires
Product Image

MHA ZENTGRAF Handgreep SW17 recht aluminium

  • Eriks:14710487
  • Manufacturer:1799

€ 12,60/ stukexcl. btw

€ 15,25incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026