€ 291,78/ stukexcl. btw
€ 353,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MHA ZENTGRAF |
Serie | KH |
Bouwvorm | 2-weg |
Materiaal huis | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Nom. binnendiameter | DN13 |
Aansluiting | SAE210/420 flens |
Druktrap artikel | PN350/420 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Handbediening | Handgreep |
Materiaal kogel | Staal |
Materiaal zitting | POM |
Materiaal spindel | Staal |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal huisafdichting | FPM (FKM) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Gewicht | 3 kg |
€ 6,05/ stukexcl. btw
€ 7,32incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026