Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kogelkraan Serie: HFKH650-DN8-1/4" NPT Type: 1956 Roestvaststaal (RVS)/PEEK/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN650 Binnendraad (NPT) 1/4" (8)

  • ERIKS:14543796
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 10/02/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
HFKH
Type
1956
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4571
Nom. binnendiameter
1/4" (8)
Aansluiting
Binnendraad (NPT)
Normering draadaansluiting
ASME B1.20.1
Druktrap artikel
PN650
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
1.4571 / Nitronic-50®
Materiaal zitting
PEEK
Materiaal spindel
Nitronic-50®
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Materiaal bediening
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
85 °C
DN
1/4" (8)
Volle doorlaat
Ja
d
8 mm
L
105 mm
H
78 mm
M
152 mm
Gewicht
1.3 kg