Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kogelkraan Serie: HFKH650-DN25-1" NPT Type: 1956 Roestvaststaal (RVS)/PEEK/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN650 Binnendraad (NPT) 1" (25)

  • ERIKS:14543800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 10/02/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
HFKH
Type
1956
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4571
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Binnendraad (NPT)
Normering draadaansluiting
ASME B1.20.1
Druktrap artikel
PN650
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
1.4571 / Nitronic-50®
Materiaal zitting
PEEK
Materiaal spindel
Nitronic-50®
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Materiaal bediening
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
85 °C
DN
1" (25)
Volle doorlaat
Ja
d
25 mm
L
160 mm
H
112 mm
M
202 mm
Gewicht
7.9 kg