Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kogelkraan Serie: HFKH1000-DN8-9/16" C&T Type: 1957 Roestvaststaal (RVS)/PEEK/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Handgreep PN1000 C&T medium pressure 9/16" (13/16- 16 UN)

  • ERIKS:14543802
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 10/02/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
HFKH
Type
1957
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4571
Nom. binnendiameter
9/16" (13/16 - 16 UN)
Aansluiting
C&T medium pressure
Druktrap artikel
PN1000
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Gereduceerde doorlaat
Materiaal kogel
Nitronic-50®
Materiaal zitting
PEEK
Materiaal spindel
Nitronic-50®
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Materiaal bediening
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
85 °C
DN
9/16" (13/16 - 16 UN)
Volle doorlaat
Nee
d
8 mm
L
131 mm
H
122 mm
M
202 mm
Gewicht
6.1 kg