Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MHA ZENTGRAF |
Serie | HFKH |
Type | 1957 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4571 |
Nom. binnendiameter | 1" (1 3/8 - 12 UNF) |
Aansluiting | C&T medium pressure |
Druktrap artikel | PN1000 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Handbediening | Handgreep |
Doorlaat | Gereduceerde doorlaat |
Materiaal kogel | Nitronic-50® |
Materiaal zitting | PEEK |
Materiaal spindel | Nitronic-50® |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal huisafdichting | FPM (FKM) |
Materiaal bediening | Staal |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -40 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 85 °C |
DN | 1" (1 3/8 - 12 UNF) |
Volle doorlaat | Nee |
d | 13 mm |
L | 168 mm |
H | 123 mm |
M | 202 mm |
Gewicht | 8.4 kg |