Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kogelkraan Serie: BKHP500-DN25-30S-112A Staal/POM/NBR Handgreep PN500 Snijring, zwaar (S) 30mm DN25 M 42x2mm

  • ERIKS:14288463
Image 1
Opslaan in lijst

€ 144,65/ stukexcl. btw

€ 175,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
BKHP500
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Nom. binnendiameter
DN25
Uitwendige buisdiameter aansluiting
30 mm
Aansluiting wartel
M 42x2 mm
Aansluiting
Snijring, zwaar (S)
Normering aansluiting
DIN 2353 / ISO 8434-1
Druktrap artikel
PN500
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Staal
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelafdichting secundair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Gewicht
3.16 kg
Onderdelen & accessoires

€ 46,70/ stukexcl. btw

€ 56,51incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handgreep SW14 recht zink

  • Eriks:14710486
  • Manufacturer:2729

€ 4,57/ stukexcl. btw

€ 5,53incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 13,37/ stukexcl. btw

€ 16,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026