€ 121,00/ stukexcl. btw
€ 146,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MHA ZENTGRAF |
Serie | BKH |
Bouwvorm | 2-weg |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Nom. binnendiameter | DN08 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 10 mm |
Aansluiting wartel | M 16x1.5 mm |
Aansluiting | Snijring, licht (L) |
Normering aansluiting | DIN 2353 / ISO 8434-1 |
Druktrap artikel | PN500 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Handbediening | Handgreep |
Materiaal kogel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal zitting | POM |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal huisafdichting | FPM (FKM) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -30 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Gewicht | 0.4 kg |
€ 3,00/ stukexcl. btw
€ 3,63incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 12,60/ stukexcl. btw
€ 15,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026