Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kogelkraan Serie: BKH-DN6-1/4"NPT-442A Roestvaststaal (RVS)/POM/NBR Handgreep PN500 Binnendraad (NPT) 1/4" (6)

  • ERIKS:14288341
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,45/ stukexcl. btw

€ 119,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
BKH
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
1/4" (6)
Aansluiting
Binnendraad (NPT)
Normering draadaansluiting
ANSI B1.20.1
Druktrap artikel
PN500
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindelafdichting secundair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-30 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Gewicht
0.4 kg
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handgreep SW9 gebogen zink

  • Eriks:14710472
  • Manufacturer:15533

€ 3,00/ stukexcl. btw

€ 3,63incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 11,33/ stukexcl. btw

€ 13,71incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026