Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kogelkraan Serie: BKH-DN25-SAE210-1128 Zn Staal/POM/FPM (FKM) Handgreep PN320 SAE210 flens DN25

  • ERIKS:14613016
Image 1
Opslaan in lijst

€ 163,35/ stukexcl. btw

€ 197,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
BKH
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Nom. binnendiameter
DN25
Aansluiting
SAE210 flens
Normering aansluiting
ISO 6162-1
Druktrap artikel
PN320
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Staal
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Gewicht
4.5 kg
Onderdelen & accessoires

€ 46,70/ stukexcl. btw

€ 56,51incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 34,98/ stukexcl. btw

€ 42,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handgreep SW14 gebogen staal

  • Eriks:14710483
  • Manufacturer:8618

€ 5,56/ stukexcl. btw

€ 6,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

€ 14,74/ stukexcl. btw

€ 17,84incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026