Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kogelkraan Serie: BKH-DN25-G1-442A Roestvaststaal (RVS)/POM/NBR Handgreep PN350 Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:14288278
Image 1
Opslaan in lijst

€ 212,58/ stukexcl. btw

€ 257,22incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
BKH
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN350
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindelafdichting secundair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-30 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Gewicht
2.3 kg
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handgreep SW14 recht zink

  • Eriks:14710486
  • Manufacturer:2729

€ 4,57/ stukexcl. btw

€ 5,53incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 13,37/ stukexcl. btw

€ 16,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026