€ 216,98/ stukexcl. btw
€ 262,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MHA ZENTGRAF |
Serie | BKH |
Bouwvorm | 2-weg |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Nom. binnendiameter | 1" (25) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Normering draadaansluiting | ISO 228-1 |
Druktrap artikel | PN350 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Handbediening | Handgreep |
Materiaal kogel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal zitting | POM |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal huisafdichting | FPM (FKM) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -30 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Gewicht | 2.3 kg |
€ 4,57/ stukexcl. btw
€ 5,53incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 14,74/ stukexcl. btw
€ 17,84incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026