€ 405,08/ stukexcl. btw
€ 490,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MHA ZENTGRAF |
Serie | BKH |
Bouwvorm | 2-weg |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Nom. binnendiameter | DN40/25 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 42 mm |
Aansluiting wartel | M 52x2 mm |
Aansluiting | Snijring, licht (L) |
Normering aansluiting | DIN 2353 / ISO 8434-1 |
Druktrap artikel | PN400 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Handbediening | Handgreep |
Materiaal kogel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal zitting | POM |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal huisafdichting | FPM (FKM) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -30 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Gewicht | 2.6 kg |
€ 4,57/ stukexcl. btw
€ 5,53incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026