Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kogelkraan Serie: BKH-DN25/32-35L-1128 Zn Staal/POM/FPM (FKM) Handgreep PN350 Snijring, licht (L) 35mm DN32/25 M 45x2mm

  • ERIKS:14612948
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,45/ stukexcl. btw

€ 79,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
BKH
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Nom. binnendiameter
DN32/25
Uitwendige buisdiameter aansluiting
35 mm
Aansluiting wartel
M 45x2 mm
Aansluiting
Snijring, licht (L)
Normering aansluiting
DIN 2353 / ISO 8434-1
Druktrap artikel
PN350
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Staal
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Gewicht
2.5 kg
Onderdelen & accessoires

€ 46,70/ stukexcl. btw

€ 56,51incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 34,98/ stukexcl. btw

€ 42,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handgreep SW14 recht zink

  • Eriks:14710486
  • Manufacturer:2729

€ 4,57/ stukexcl. btw

€ 5,53incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026