Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kogelkraan Serie: BKH-DN25-28L-4428 Roestvaststaal (RVS)/POM/FPM (FKM) Handgreep PN350 Snijring, licht (L) 28mm DN25 M 36x2mm

  • ERIKS:14612962
Image 1
Opslaan in lijst

€ 298,93/ stukexcl. btw

€ 361,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
BKH
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
DN25
Uitwendige buisdiameter aansluiting
28 mm
Aansluiting wartel
M 36x2 mm
Aansluiting
Snijring, licht (L)
Normering aansluiting
DIN 2353 / ISO 8434-1
Druktrap artikel
PN350
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-30 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Gewicht
2.3 kg
Onderdelen & accessoires
Product Image

MHA ZENTGRAF Handgreep SW14 recht zink

  • Eriks:14710486
  • Manufacturer:2729

€ 4,57/ stukexcl. btw

€ 5,53incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 14,74/ stukexcl. btw

€ 17,84incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026