Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kogelkraan Serie: BKH-DN20-SAE210-112A Staal/POM/NBR Handgreep PN350 SAE210 flens DN20

  • ERIKS:14288432
Image 1
Opslaan in lijst

€ 143,28/ stukexcl. btw

€ 173,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
BKH
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Nom. binnendiameter
DN20
Aansluiting
SAE210 flens
Normering aansluiting
ISO 6162-1
Druktrap artikel
PN350
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Staal
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelafdichting secundair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Gewicht
3 kg
Onderdelen & accessoires

€ 46,70/ stukexcl. btw

€ 56,51incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 34,98/ stukexcl. btw

€ 42,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handgreep SW14 gebogen staal

  • Eriks:14710483
  • Manufacturer:8618

€ 5,56/ stukexcl. btw

€ 6,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

€ 12,87/ stukexcl. btw

€ 15,57incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026