Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kogelkraan Serie: BKH-DN20-G3/4-1128 Zn Staal/POM/FPM (FKM) Handgreep PN420 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:14612945
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,02/ stukexcl. btw

€ 37,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
BKH
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN420
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Staal
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Gewicht
1.5 kg
Onderdelen & accessoires

€ 46,70/ stukexcl. btw

€ 56,51incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 34,98/ stukexcl. btw

€ 42,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handgreep SW14 recht zink

  • Eriks:14710486
  • Manufacturer:2729

€ 4,57/ stukexcl. btw

€ 5,53incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 13,81/ stukexcl. btw

€ 16,71incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026