Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kogelkraan Serie: BKH-DN20-3/4"NPT-112A Zn Staal/POM/NBR Handgreep PN420 Binnendraad (NPT) 3/4" (20)

  • ERIKS:14288428
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,90/ stukexcl. btw

€ 45,86incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
BKH
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (NPT)
Normering draadaansluiting
ANSI B1.20.1
Druktrap artikel
PN420
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Staal
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelafdichting secundair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Gewicht
1.5 kg
Onderdelen & accessoires

€ 46,70/ stukexcl. btw

€ 56,51incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 34,98/ stukexcl. btw

€ 42,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handgreep SW14 recht zink

  • Eriks:14710486
  • Manufacturer:2729

€ 4,57/ stukexcl. btw

€ 5,53incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 12,87/ stukexcl. btw

€ 15,57incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026