Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kogelkraan Serie: BKH-DN16-20S-1128 Zn Staal/POM/FPM (FKM) Handgreep PN420 Snijring, zwaar (S) 20mm DN16 M 30x2mm

  • ERIKS:14612937
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,99/ stukexcl. btw

€ 21,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
BKH
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Nom. binnendiameter
DN16
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Aansluiting wartel
M 30x2 mm
Aansluiting
Snijring, zwaar (S)
Normering aansluiting
DIN 2353 / ISO 8434-1
Druktrap artikel
PN420
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Staal
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Gewicht
0.8 kg
Onderdelen & accessoires
Product Image

MHA ZENTGRAF Vergrendeling type 1 SW 12 / DN16

  • Eriks:14714274
  • Manufacturer:18231

€ 51,10/ stukexcl. btw

€ 61,83incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Vergrendeling type 2 SW 12 / DN16

  • Eriks:14714279
  • Manufacturer:30595

€ 22,61/ stukexcl. btw

€ 27,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handgreep SW12 gebogen aluminium

  • Eriks:14710485
  • Manufacturer:1741

€ 6,05/ stukexcl. btw

€ 7,32incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 12,87/ stukexcl. btw

€ 15,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026