Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kogelkraan Serie: BKH-DN16-18L-4428 Roestvaststaal (RVS)/POM/FPM (FKM) Handgreep PN500 Snijring, licht (L) 18mm DN16 M 26x1.5mm

  • ERIKS:14612936
Image 1
Opslaan in lijst

€ 198,55/ stukexcl. btw

€ 240,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
BKH
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
DN16
Uitwendige buisdiameter aansluiting
18 mm
Aansluiting wartel
M 26x1.5 mm
Aansluiting
Snijring, licht (L)
Normering aansluiting
DIN 2353 / ISO 8434-1
Druktrap artikel
PN500
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-30 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Gewicht
0.8 kg
Onderdelen & accessoires
Product Image

MHA ZENTGRAF Handgreep SW12 gebogen aluminium

  • Eriks:14710485
  • Manufacturer:1741

€ 6,05/ stukexcl. btw

€ 7,32incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 12,87/ stukexcl. btw

€ 15,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026