€ 26,29/ stukexcl. btw
€ 31,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MHA ZENTGRAF |
Serie | BKH |
Bouwvorm | 2-weg |
Materiaal huis | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Nom. binnendiameter | DN16 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 18 mm |
Aansluiting wartel | M 26x1.5 mm |
Aansluiting | Snijring, licht (L) |
Normering aansluiting | DIN 2353 / ISO 8434-1 |
Druktrap artikel | PN420 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Handbediening | Handgreep |
Materiaal kogel | Staal |
Materiaal zitting | POM |
Materiaal spindel | Staal |
Materiaal spindelafdichting secundair | NBR |
Materiaal huisafdichting | NBR |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Gewicht | 0.8 kg |
€ 51,10/ stukexcl. btw
€ 61,83incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 22,61/ stukexcl. btw
€ 27,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026€ 6,05/ stukexcl. btw
€ 7,32incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 11,72/ stukexcl. btw
€ 14,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026