Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kogelkraan Serie: BKH-DN10-12L-442A Roestvaststaal (RVS)/POM/NBR Handgreep PN500 Snijring, licht (L) 12mm DN10 M 18x1.5mm

  • ERIKS:14288362
Image 1
Opslaan in lijst

€ 110,28/ stukexcl. btw

€ 133,44incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
BKH
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
DN10
Uitwendige buisdiameter aansluiting
12 mm
Aansluiting wartel
M 18x1.5 mm
Aansluiting
Snijring, licht (L)
Normering aansluiting
DIN 2353 / ISO 8434-1
Druktrap artikel
PN500
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindelafdichting secundair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-30 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Gewicht
0.54 kg
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handgreep SW9 gebogen zink

  • Eriks:14710472
  • Manufacturer:15533

€ 3,00/ stukexcl. btw

€ 3,63incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 11,72/ stukexcl. btw

€ 14,18incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026