Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Accumulator veiligheidsblok ASB-DN20-G1-E-112A-330C

  • ERIKS:14714452
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Het accumulator veiligheidsblok wordt gebruikt voor bescherming, isolatie en drukontlasting van hydraulische accumulatoren. De druk kan handmatig worden ontlast of, indien nodig, met een elektrisch bediende magneetklep (24Vdc).

Maximale werkdruk:
  • Handbediending: 400 bar
  • Handbediening en magneetklepbediening: 350 bar
Opslaan in lijst

€ 1.082,40/ stukexcl. btw

€ 1.309,70incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Grootte
DN20
Max. werkdruk
330 bar
Aansluitingen
1" BSP
Drukontlasting
Handbediend en electrisch NO
Onderdelen & accessoires
Product Image

MHA ZENTGRAF Accumulator adapter ASB-DN10/20 G3/4

  • Eriks:14714507
  • Manufacturer:01271228 G

€ 69,58/ stukexcl. btw

€ 84,19incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Accumulator adapter ASB-DN10/20 G2

  • Eriks:14714509
  • Manufacturer:01271232 G

€ 124,85/ stukexcl. btw

€ 151,07incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Accumulator adapter ASB-DN10/20 G1.1/4

  • Eriks:14714508
  • Manufacturer:01271230 G

€ 70,13/ stukexcl. btw

€ 84,86incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026