€ 463,38/ stukexcl. btw
€ 560,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MHA ZENTGRAF |
Serie | 4KH |
Bouwvorm | 4-weg |
Materiaal huis | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Nom. binnendiameter | 1.1/4" (32) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Normering draadaansluiting | ISO 228-1 |
Druktrap artikel | PN315 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Handbediening | Handgreep |
Kogelboring | T-boring |
Materiaal zitting | POM |
Materiaal spindel | Staal |
Materiaal spindelafdichting secundair | NBR |
Materiaal huisafdichting | NBR |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Gewicht | 8.4 kg |
€ 12,60/ stukexcl. btw
€ 15,25incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026