Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF 4-Weg kogelkraan Serie: 4KH-DN25/32-38S-112A Zn-SB13 Staal/POM/NBR T-boring Handgreep PN315 Snijring, zwaar (S) 38mm DN25 M 52x2mm

  • ERIKS:14613243
Image 1
Opslaan in lijst

€ 517,28/ stukexcl. btw

€ 625,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
4KH
Bouwvorm
4-weg
Materiaal huis
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Nom. binnendiameter
DN25
Uitwendige buisdiameter aansluiting
38 mm
Aansluiting wartel
M 52x2 mm
Aansluiting
Snijring, zwaar (S)
Druktrap artikel
PN315
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Kogelboring
T-boring
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelafdichting secundair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Gewicht
8.5 kg
Onderdelen & accessoires
Product Image

MHA ZENTGRAF Handgreep SW17 recht aluminium

  • Eriks:14710487
  • Manufacturer:1799

€ 12,60/ stukexcl. btw

€ 15,25incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026