Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF 4-Weg kogelkraan Serie: 4KH-DN25-1"NPT-1128 Zn-SB14 Staal/POM/FPM (FKM) X-boring Handgreep PN315 Binnendraad (NPT) 1" (25)

  • ERIKS:14613238
Image 1
Opslaan in lijst

€ 535,15/ stukexcl. btw

€ 647,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
4KH
Bouwvorm
4-weg
Materiaal huis
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Binnendraad (NPT)
Normering draadaansluiting
ANSI B1.20.1
Druktrap artikel
PN315
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Kogelboring
X-boring
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Gewicht
8.4 kg
Onderdelen & accessoires
Product Image

MHA ZENTGRAF Handgreep SW17 recht aluminium

  • Eriks:14710487
  • Manufacturer:1799

€ 12,60/ stukexcl. btw

€ 15,25incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026