€ 339,90/ stukexcl. btw
€ 411,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MHA ZENTGRAF |
Serie | 4KH |
Bouwvorm | 4-weg |
Materiaal huis | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Nom. binnendiameter | DN13 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 16 mm |
Aansluiting wartel | M 24x1.5 mm |
Aansluiting | Snijring, zwaar (S) |
Druktrap artikel | PN400 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Handbediening | Handgreep |
Kogelboring | X-boring |
Materiaal zitting | POM |
Materiaal spindel | Staal |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal huisafdichting | FPM (FKM) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Gewicht | 4.8 kg |
€ 4,57/ stukexcl. btw
€ 5,53incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026