Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF 4-Weg kogelkraan Serie: 4KH-DN13-1/2"NPT-1128 Zn-SB14 Staal/POM/FPM (FKM) X-boring Handgreep PN400 Binnendraad (NPT) 1/2" (13)

  • ERIKS:14613209
Image 1
Opslaan in lijst

€ 339,63/ stukexcl. btw

€ 410,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
4KH
Bouwvorm
4-weg
Materiaal huis
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Nom. binnendiameter
1/2" (13)
Aansluiting
Binnendraad (NPT)
Normering draadaansluiting
ANSI B1.20.1
Druktrap artikel
PN400
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Kogelboring
X-boring
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Gewicht
4.8 kg
Onderdelen & accessoires
Product Image

MHA ZENTGRAF Handgreep SW14 recht zink

  • Eriks:14710486
  • Manufacturer:2729

€ 4,57/ stukexcl. btw

€ 5,53incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026