Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF 4-Weg kogelkraan Serie: 4KH-DN10-3/8"NPT-112A-SB13 Staal/POM/NBR T-boring Handgreep PN500 Binnendraad (NPT) 3/8" (10)

  • ERIKS:14613205
Image 1
Opslaan in lijst

€ 249,15/ stukexcl. btw

€ 301,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
4KH
Bouwvorm
4-weg
Materiaal huis
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Binnendraad (NPT)
Normering draadaansluiting
ANSI B1.20.1
Druktrap artikel
PN500
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Kogelboring
T-boring
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelafdichting secundair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Gewicht
2.7 kg
Onderdelen & accessoires
Product Image

MHA ZENTGRAF Handgreep SW14 recht zink

  • Eriks:14710486
  • Manufacturer:2729

€ 4,57/ stukexcl. btw

€ 5,53incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026