Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF 3-Weg kogelkraan Serie: BK3-DN13-16S-112A-T Staal/POM/NBR T-boring Handgreep PN500 Snijring, zwaar (S) 16mm DN13 M 24x1.5mm

  • ERIKS:14288557
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,41/ stukexcl. btw

€ 44,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
BK3
Bouwvorm
3-weg
Materiaal huis
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Nom. binnendiameter
DN13
Uitwendige buisdiameter aansluiting
16 mm
Aansluiting wartel
M 24x1.5 mm
Aansluiting
Snijring, zwaar (S)
Normering aansluiting
DIN 2353 / ISO 8434-1
Druktrap artikel
PN500
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Kogelboring
T-boring
Materiaal kogel
Staal
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelafdichting secundair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Gewicht
0.7 kg
Onderdelen & accessoires
Product Image

MHA ZENTGRAF Vergrendeling type 1 SW 9 / DN4-13

  • Eriks:14714273
  • Manufacturer:18230

€ 31,13/ stukexcl. btw

€ 37,67incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Vergrendeling type 2 SW 9 / DN10-13

  • Eriks:14714278
  • Manufacturer:30594

€ 14,41/ stukexcl. btw

€ 17,44incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handgreep SW9 gebogen zink

  • Eriks:14710472
  • Manufacturer:15533

€ 3,00/ stukexcl. btw

€ 3,63incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 11,72/ stukexcl. btw

€ 14,18incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026