€ 23,71/ stukexcl. btw
€ 28,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MHA ZENTGRAF |
Serie | BK3 |
Bouwvorm | 3-weg |
Materiaal huis | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Nom. binnendiameter | 1/2" (13) |
Aansluiting | Binnendraad (NPT) |
Normering draadaansluiting | ANSI B1.20.1 |
Druktrap artikel | PN500 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Handbediening | Handgreep |
Kogelboring | T-boring |
Materiaal kogel | Staal |
Materiaal zitting | POM |
Materiaal spindel | Staal |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal huisafdichting | FPM (FKM) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Gewicht | 0.7 kg |
€ 31,13/ stukexcl. btw
€ 37,67incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 14,41/ stukexcl. btw
€ 17,44incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 3,00/ stukexcl. btw
€ 3,63incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 12,87/ stukexcl. btw
€ 15,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026