Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF 3-Weg kogelkraan Serie: BK3-DN10-G3/8-1128 Zn-T Staal/POM/FPM (FKM) T-boring Handgreep PN500 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:14613067
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,15/ stukexcl. btw

€ 35,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
BK3
Bouwvorm
3-weg
Materiaal huis
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN500
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Kogelboring
T-boring
Materiaal kogel
Staal
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Gewicht
0.6 kg
Onderdelen & accessoires
Product Image

MHA ZENTGRAF Vergrendeling type 1 SW 9 / DN4-13

  • Eriks:14714273
  • Manufacturer:18230

€ 31,13/ stukexcl. btw

€ 37,67incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Vergrendeling type 2 SW 9 / DN10-13

  • Eriks:14714278
  • Manufacturer:30594

€ 14,41/ stukexcl. btw

€ 17,44incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handgreep SW9 gebogen zink

  • Eriks:14710472
  • Manufacturer:15533

€ 3,00/ stukexcl. btw

€ 3,63incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 12,87/ stukexcl. btw

€ 15,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026