Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF 3-Weg kogelkraan Serie: 3KH-DN8-12S-1128 Zn-SB01 Staal/POM/FPM (FKM) L-boring Handgreep PN500 Snijring, zwaar (S) 12mm DN08 M 20x1.5mm

  • ERIKS:14613194
Image 1
Opslaan in lijst

€ 186,45/ stukexcl. btw

€ 225,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
3KH
Bouwvorm
3-weg
Materiaal huis
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Nom. binnendiameter
DN08
Uitwendige buisdiameter aansluiting
12 mm
Aansluiting wartel
M 20x1.5 mm
Aansluiting
Snijring, zwaar (S)
Normering aansluiting
DIN 2353 / ISO 8434-1
Druktrap artikel
PN500
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Kogelboring
L-boring
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Gewicht
2.6 kg
Onderdelen & accessoires

€ 46,70/ stukexcl. btw

€ 56,51incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handgreep SW14 recht zink

  • Eriks:14710486
  • Manufacturer:2729

€ 4,57/ stukexcl. btw

€ 5,53incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026