Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF 3-Weg kogelkraan Serie: 3KH-DN6-8L-112A Zn-SB01 Staal/POM/NBR L-boring Handgreep PN500 Snijring, licht (L) 8mm DN06 M 14x1.5mm

  • ERIKS:14613184
Image 1
Opslaan in lijst

€ 147,68/ stukexcl. btw

€ 178,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
3KH
Bouwvorm
3-weg
Materiaal huis
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Nom. binnendiameter
DN06
Uitwendige buisdiameter aansluiting
8 mm
Aansluiting wartel
M 14x1.5 mm
Aansluiting
Snijring, licht (L)
Normering aansluiting
DIN 2353 / ISO 8434-1
Druktrap artikel
PN500
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Kogelboring
L-boring
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelafdichting secundair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Gewicht
1.6 kg
Onderdelen & accessoires
Product Image

MHA ZENTGRAF Vergrendeling type 1 SW 12 / DN16

  • Eriks:14714274
  • Manufacturer:18231

€ 51,10/ stukexcl. btw

€ 61,83incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handgreep SW12 gebogen aluminium

  • Eriks:14710485
  • Manufacturer:1741

€ 6,05/ stukexcl. btw

€ 7,32incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026