€ 155,10/ stukexcl. btw
€ 187,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MHA ZENTGRAF |
Serie | 3KH |
Bouwvorm | 3-weg |
Materiaal huis | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Nom. binnendiameter | DN06 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 8 mm |
Aansluiting wartel | M 14x1.5 mm |
Aansluiting | Snijring, licht (L) |
Normering aansluiting | DIN 2353 / ISO 8434-1 |
Druktrap artikel | PN500 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Handbediening | Handgreep |
Kogelboring | T-boring |
Materiaal zitting | POM |
Materiaal spindel | Staal |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal huisafdichting | FPM (FKM) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Gewicht | 1.6 kg |
€ 51,10/ stukexcl. btw
€ 61,83incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 6,05/ stukexcl. btw
€ 7,32incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026