Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF 3-Weg kogelkraan Serie: 3KH-DN25-28L-1128 Zn-SB01 Staal/POM/FPM (FKM) L-boring Handgreep PN315 Snijring, licht (L) 28mm DN25 M 36x2mm

  • ERIKS:14613159
Image 1
Opslaan in lijst

€ 399,30/ stukexcl. btw

€ 483,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
3KH
Bouwvorm
3-weg
Materiaal huis
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Nom. binnendiameter
DN25
Uitwendige buisdiameter aansluiting
28 mm
Aansluiting wartel
M 36x2 mm
Aansluiting
Snijring, licht (L)
Normering aansluiting
DIN 2353 / ISO 8434-1
Druktrap artikel
PN315
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Kogelboring
L-boring
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Gewicht
8.2 kg
Onderdelen & accessoires

€ 67,10/ stukexcl. btw

€ 81,19incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handgreep SW17 recht aluminium

  • Eriks:14710487
  • Manufacturer:1799

€ 12,60/ stukexcl. btw

€ 15,25incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026