Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF 3-Weg kogelkraan Serie: 3KH-DN20-G3/4-112A Zn-SB02 Staal/POM/NBR T-boring Handgreep PN315 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:14613147
Image 1
Opslaan in lijst

€ 349,25/ stukexcl. btw

€ 422,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
3KH
Bouwvorm
3-weg
Materiaal huis
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN315
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Kogelboring
T-boring
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelafdichting secundair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Gewicht
6.7 kg
Onderdelen & accessoires

€ 67,10/ stukexcl. btw

€ 81,19incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handgreep SW17 recht aluminium

  • Eriks:14710487
  • Manufacturer:1799

€ 12,60/ stukexcl. btw

€ 15,25incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026