€ 213,68/ stukexcl. btw
€ 258,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MHA ZENTGRAF |
Serie | 3KH |
Bouwvorm | 3-weg |
Materiaal huis | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Nom. binnendiameter | 1/2" (13) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Normering draadaansluiting | ISO 228-1 |
Druktrap artikel | PN400 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Handbediening | Handgreep |
Kogelboring | L-boring |
Materiaal zitting | POM |
Materiaal spindel | Staal |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal huisafdichting | FPM (FKM) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Gewicht | 5.1 kg |
€ 46,70/ stukexcl. btw
€ 56,51incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 4,57/ stukexcl. btw
€ 5,53incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026