Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF 3-Weg kogelkraan Serie: 3KH-DN13-15L-112A Zn-SB01 Staal/POM/NBR L-boring Handgreep PN400 Snijring, licht (L) 15mm DN13 M 22x1.5mm

  • ERIKS:14613124
Image 1
Opslaan in lijst

€ 251,35/ stukexcl. btw

€ 304,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
3KH
Bouwvorm
3-weg
Materiaal huis
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Nom. binnendiameter
DN13
Uitwendige buisdiameter aansluiting
15 mm
Aansluiting wartel
M 22x1.5 mm
Aansluiting
Snijring, licht (L)
Normering aansluiting
DIN 2353 / ISO 8434-1
Druktrap artikel
PN400
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Kogelboring
L-boring
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelafdichting secundair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Gewicht
5.1 kg
Onderdelen & accessoires

€ 46,70/ stukexcl. btw

€ 56,51incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handgreep SW14 recht zink

  • Eriks:14710486
  • Manufacturer:2729

€ 4,57/ stukexcl. btw

€ 5,53incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026