Eriks
METALASTIK

METALASTIK Trildemper Metaal Cushyfloat 17-1657 55

  • ERIKS:11546913
Image 1
Het type Cushyfloat is een algemene trilling- en geluiddemper voor statische en mobile toepassing. Origineel ontwikkeld voor toepassing bij marine machines, makkelijk te installeren en combineert 3 weg controle van het af te veren element.met relatef grot
Opslaan in lijst

€ 269,00/ stukexcl. btw

€ 325,49incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METALASTIK
Serie
CUSHYFLOAT
A
182 mm
d1
18 mm
K
228 mm
L1
26 mm