Eriks
METALASTIK

METALASTIK Trildemper Metaal Cushyfloat 17-1609 55

  • ERIKS:11546861
Image 1
Het type Cushyfloat is een algemene trilling- en geluiddemper voor statische en mobile toepassing. Origineel ontwikkeld voor toepassing bij marine machines, makkelijk te installeren en combineert 3 weg controle van het af te veren element.met relatef grot
Opslaan in lijst

€ 130,00/ stukexcl. btw

€ 157,30incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METALASTIK
Serie
CUSHYFLOAT
A
140 mm
d1
13 mm
K
183 mm
L1
20 mm