Eriks
METABO

METABO Zuigslangset messing 7 m 1" (25 mm) (628798000)

  • ERIKS:14512344
  • Fabrikant:4061792188952
Image 1
Voor de aansluiting aan de zuigzijde van alle tuinpompen en huiswaterpompen/-automaten met 1" inwendige schroefdraad, Geschikt voor het zuigen uit put, regenton, vijver of beekje, Zuigslang 1", transparant met ingewerkte hard PVC-spiraal, knik- en slijtvast, Een terugslagklep voorkomt dat het water bij snel aanzuigen en transporteren na een onderbreking terugstroomt, Zuigkorf met lip voor het aanbrengen van een vlotterkogel, Bestaande uit:, Zuigslang 1", Heavy duty slangklemmen, staal verzinkt, Zuig-hogedrukkoppeling messing, 1"-mondstuk, Snelkoppeling messing, 1"-USD, Slangmondstuk/O-ring messing, 1"-USD, Terugslagventiel messing, 1"-ISD met zuigkorf, roestvast staal
Opslaan in lijst

€ 81,88/ stukexcl. btw

€ 99,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO