Eriks
METABO

METABO Zuigslang voor MFE, Ø 35 mm, L-4 m, bajonetbev. (630344000)

  • ERIKS:14512530
  • Fabrikant:4007430435460
Image 1
Bij het gebruik van een tweede zuigslang kan het afzuigapparaat op een afstand van 8 m van de werkplek worden opgesteld., Met bajonetbevestiging voor aansluiting op de afzuigstukken van de muursleuffrezen MFE 30, MFX 65 en MFE 65
Opslaan in lijst

€ 131,72/ stukexcl. btw

€ 159,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO