Eriks
METABO

METABO Zaagblad "precision cut wood - professional", 254x30, Z60 WZ 5° neg. (628222000)

  • ERIKS:14446414
  • Fabrikant:4007430190345
Image 1
Zeer breed gebruiksspectrum in de houtbewerking, Voor zeer goede, zuivere zaagresultaten bij langs- en dwarssneden in zacht- en hardhout, Uitermate geschikt voor massief hout en gelaagd hout, ruwe spaanplaat, gecoat of gefineerd, MDF, composiet, Hoger vermogen van de cirkelzagen nodig, Bijzonder lange levensduur door het uitstekende, zeer harde metaal en de fijngeslepen tanden, Nauwkeurige, geluids- en trillingsarme zaagsnedes door gelaserde elastische sleuven (en deels laserornamenten), evenals stambladen van kwalitatief hoogwaardig staal, Nevengatopname bij cirkelzaagbladen met een Ø van 216, 250, 254 en groter dan 300 mm
Opslaan in lijst

€ 89,00/ stukexcl. btw

€ 107,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 89,00

-

25+

€ 77,43

13.00%

50+

€ 72,98

18.00%

100+

€ 71,20

20.00%

200+

€ 68,53

23.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO