Eriks
METABO

METABO Zaagblad "multi cut - classic", 305x30 Z80 FZ/TZ 5° neg/B (628667000)

  • ERIKS:14512291
  • Fabrikant:4061792173552
Image 1
Universeel gebruik bij veeleisende materialen, Bij hoge vereisten m.b.t. de zaagkwaliteit, bv. laminaat, dunwandige profielen van kunststof, aluminium, koper en messing, Geschikt voor vele toepassingen in de interieurbouw, Goede zaagresultaten ook bij dwarssneden in massief hout, ruwe, gecoate of gefineerde spaanplaten, MDF, Zeer hoog vermogen van de cirkelzaag nodig
Opslaan in lijst

€ 70,31/ stukexcl. btw

€ 85,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO