Eriks
METABO

METABO Zaagblad "cordless cut wood - professional", 160x20 (16), Z24 WZ 22° (628030000)

  • ERIKS:13546412
  • Fabrikant:4007430176073
Image 1
Maximale looptijd voor accu-zaagmachines door extra dunne stambladdikte mm en zaagbreedte, Duidelijk meer zaagsnedes per acculading in vergelijking met standaard zaagbladen bij dezelfde hoge standtijd, Bijzonder lange levensduur door het uitstekende, zeer harde metaal en de fijngeslepen tanden, Nauwkeurige, geluids- en trillingsarme zaagsnedes door gelaserde elastische sleuven (en deels laserornamenten), evenals stambladen van kwalitatief hoogwaardig staal
Opslaan in lijst

€ 68,80/ stukexcl. btw

€ 83,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO