Eriks
METABO

METABO Zaagblad "aluminium cut - professional", 165x20 Z48 FZ/TZ 5°neg (628276000)

  • ERIKS:14512036
  • Fabrikant:4061792008670
Image 1
Perfecte snedes in aluminium dankzij de speciale tandgeometrie, Ø 160 en 165 mm: Snelle zaagsnede zonder bramen door het extra dunne blad en een hoog aantal zaagsnedes per acculading, Bijzonder lange levensduur door het uitstekende, zeer harde metaal en de fijngeslepen tanden, Nauwkeurige, geluids- en trillingsarme zaagsnedes door gelaserde elastische sleuven (en deels laserornamenten), evenals stambladen van kwalitatief hoogwaardig staal
Opslaan in lijst

€ 84,55/ stukexcl. btw

€ 102,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO