Eriks
METABO

METABO Y-stuk, Ø-58 mm voor afzuiging (630897000)

  • ERIKS:14512617
  • Fabrikant:4007430433312
Image 1
Dubbele Y-aansluiting van kunststof voor het aansluiten van 2 zuigslangen, ongeacht de slangdiameter, voor gelijktijdig onafhankelijk werken, lengte: 16 cm, Passend voor het Metabo-toebehorensysteem Ø 35 en Ø 45 mm, Met adapter Ø 58 mm en twee openingen Ø 58 mm voor het aanbrengen in de Metabo-alleszuigers en de speciale zuiger
Opslaan in lijst

€ 8,23/ stukexcl. btw

€ 9,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO