Eriks
METABO

METABO Vliesschuurrol 105x100 mm, P 180 (623488000)

  • ERIKS:13381419
  • Fabrikant:4007430148261
Image 1
Elastisch nylonvlies met korrels voor schaduwvrij matteren, satineren en polijsten van roestvast staal en non-ferro metalen, Voor hout om oppervlakken glad te maken, Max. toerental 5.600 /min; aanbevolen toerental 2.900 /min, Ø 115 mm: 2.600 /min
Opslaan in lijst

€ 52,51/ stukexcl. btw

€ 63,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO